※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中棚ボルトレスタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86123895 品番 LA44K14
参考基準価格(税別)¥38,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
高さ(mm)1200 奥行(mm)300 間口(mm)1200 段数4 トラスコ品番136-1812 材質(本体)スチール 棚段数4 均等積載量(kg/段)150 総耐荷重(kg)1000
注意
※中棚ボルトレス仕様ですが、 高さ1800mm以上かつ間口1500mm以上の場合は、 中間棚の一段にボルトを追加し補強する必要があります。
※再配達には別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,320 / 税込 ¥2,552
北海道地方数量1につき ¥3,480 / 税込 ¥3,828
沖縄地方数量1につき ¥4,640 / 税込 ¥5,104
離島数量1につき ¥6,960 / 税込 ¥7,656

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする