曜日別特売
LA45K15 中棚ボルトレスタイプ 日本ファイリング 86123956

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中棚ボルトレスタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
高さ(mm)1200
奥行(mm)300
間口(mm)1500
段数5
内容量1台注文コード86123956品番LA45K15
参考基準価格(税別)¥58,900販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
高さ(mm)1200奥行(mm)300間口(mm)1500段数5トラスコ品番135-3929材質(本体)スチール棚段数5均等積載量(kg/段)150総耐荷重(kg)1000
注意
※中棚ボルトレス仕様ですが、 高さ1800mm以上かつ間口1500mm以上の場合は、 中間棚の一段にボルトを追加し補強する必要があります。
※再配達には別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,530/税込3,883
北海道地方数量1につき5,295/税込5,825
沖縄地方数量1につき7,060/税込7,766
離島数量1につき10,590/税込11,649
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする