※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ファイリング
中棚ボルトレスタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
高さ(mm)
1800
1200
1800
2100
2400
奥行(mm)
300
300
600
450
間口(mm)
900
900
1200
1500
1800
段数
5
5
4
6
7
8
全94種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86124071
品番
LA63K15
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
300
間口(mm)
900
段数
5
トラスコ品番
135-3908
材質(本体)
スチール
棚段数
5
均等積載量(kg/段)
150
総耐荷重(kg)
1000
注意
※中棚ボルトレス仕様ですが、 高さ1800mm以上かつ間口1500mm以上の場合は、 中間棚の一段にボルトを追加し補強する必要があります。
※再配達には別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,250
/
税込
¥
2,475
北海道地方
数量1につき
¥
3,375
/
税込
¥
3,713
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
6,750
/
税込
¥
7,425