曜日別特売
LA65S14 中棚ボルトレスタイプ 日本ファイリング 86124202

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中棚ボルトレスタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
高さ(mm)1800
奥行(mm)450
間口(mm)1500
段数4
内容量1台注文コード86124202品番LA65S14
参考基準価格(税別)¥57,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
高さ(mm)1800奥行(mm)450間口(mm)1500段数4トラスコ品番135-8655材質(本体)スチール棚段数4均等積載量(kg/段)150総耐荷重(kg)1000
注意
※中棚ボルトレス仕様ですが、 高さ1800mm以上かつ間口1500mm以上の場合は、 中間棚の一段にボルトを追加し補強する必要があります。
※再配達には別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,450/税込3,795
北海道地方数量1につき5,175/税込5,693
沖縄地方数量1につき6,900/税込7,590
離島数量1につき10,350/税込11,385
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする