曜日別特売
LA73K15 中棚ボルトレスタイプ 日本ファイリング 86124281

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中棚ボルトレスタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
高さ(mm)2100
奥行(mm)300
間口(mm)900
段数5
内容量1台注文コード86124281品番LA73K15
参考基準価格(税別)¥38,700販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
高さ(mm)2100奥行(mm)300間口(mm)900段数5トラスコ品番135-5514材質(本体)スチール棚段数5均等積載量(kg/段)150総耐荷重(kg)1000
注意
※中棚ボルトレス仕様ですが、 高さ1800mm以上かつ間口1500mm以上の場合は、 中間棚の一段にボルトを追加し補強する必要があります。
※再配達には別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,320/税込2,552
北海道地方数量1につき3,480/税込3,828
沖縄地方数量1につき4,640/税込5,104
離島数量1につき6,960/税込7,656
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする