曜日別特売
LA43K35 NF 縦仕切付軽量物品棚本体 日本ファイリング 86125094

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LA43K35 NF 縦仕切付軽量物品棚本体 日本ファイリング 86125094
LA43K35 NF 縦仕切付軽量物品棚本体 日本ファイリング 86125094

NF 縦仕切付軽量物品棚本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード86125094品番LA43K35
参考基準価格(税別)¥65,400販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

縦仕切板付

用途
軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×300×1200均等耐荷重(kg/段)150均等耐荷重(kg/台)1000材質スチール高さ(mm)1200段数5表面処理水溶性塗料電着塗装棚段数5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,920/税込4,312
北海道地方数量1につき5,880/税込6,468
沖縄地方数量1につき7,840/税込8,624
離島数量1につき11,760/税込12,936
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする