LAS46 NF 棚部材 背板 (背目板付) 日本ファイリング 86126135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NF 棚部材 背板 (背目板付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
高さ(mm)1200
間口W(mm)1800
内容量1枚注文コード86126135品番LAS46
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。

用途
LA型軽量物品棚用部材
高さ(mm)1200間口W(mm)1800材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする