LA43L24 NF 背板・側板付軽量物品棚 日本ファイリング 86126327

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LA43L24 NF 背板・側板付軽量物品棚 日本ファイリング 86126327
LA43L24 NF 背板・側板付軽量物品棚 日本ファイリング 86126327

NF 背板・側板付軽量物品棚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台間口(mm)900奥行(mm)600段数4注文コード86126327品番LA43L24
参考基準価格(税別)¥59,700販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

背板・側板付棚

用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。奥行(mm)600間口(mm)900段数4材質(本体)スチール表面処理水溶性塗料電着塗装棚段数4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,580/税込3,938
北海道地方数量1につき5,370/税込5,907
沖縄地方数量1につき7,160/税込7,876
離島数量1につき10,740/税込11,814
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする