※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ファイリング
NF 背板・側板付軽量物品棚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
間口(mm)
1500
奥行(mm)
450
段数
5
注文コード
86126713
品番
LA65S25
参考基準価格(税別)
¥101,300
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・段数
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
背板・側板付棚
用途
軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。
奥行(mm)
450
間口(mm)
1500
段数
5
材質(本体)
スチール
表面処理
水溶性塗料電着塗装
棚段数
5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,080
/
税込
¥
6,688
北海道地方
数量1につき
¥
9,120
/
税込
¥
10,032
沖縄地方
数量1につき
¥
12,160
/
税込
¥
13,376
離島
数量1につき
¥
18,240
/
税込
¥
20,064