※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ファイリング
NF 背板・側板付軽量物品棚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
間口(mm)
1800
奥行(mm)
600
段数
5
注文コード
86126756
品番
LA66L25
参考基準価格(税別)
¥141,800
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・段数
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
背板・側板付棚
用途
軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。
奥行(mm)
600
間口(mm)
1800
段数
5
材質(本体)
スチール
表面処理
水溶性塗料電着塗装
棚段数
5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,510
/
税込
¥
9,361
北海道地方
数量1につき
¥
12,765
/
税込
¥
14,042
沖縄地方
数量1につき
¥
17,020
/
税込
¥
18,722
離島
数量1につき
¥
25,530
/
税込
¥
28,083