※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
REX(レッキス工業)
カットマン RB50
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
86148517
品番
CUTRB50
参考基準価格(税別)
¥61,500
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
往復運動切断タイプです。
狭い場所で威力を発揮します。
切れ味・耐久性に優れています。
従来の半分の力で切断が可能です。
用途
鋼管用
切断能力
1/2~2inch(21~61mm)
トラスコ品番
760-5188
全長(mm)
280~350
質量(kg)
2
タイプ
4枚刃タイプ