曜日別特売
NGS25 ねじゲージセット(1/2~1) REX(レッキス工業) 86149533

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじゲージセット(1/2~1)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード86149533品番NGS25
参考基準価格(税別)¥63,600販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

誰でも簡単に目視で検査が出来ます。
ISO9001認証取得工場製
ISO14001認証取得工場製

用途管用テーパおねじのチェックに使用トラスコ品番809-4490セット内容15A、20A、25A×各1ヶ質量(g)880適合サイズ15、20、25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする