※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
REX(レッキス工業)
ハイパーソーノコ刃
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(5枚)
1箱(5枚)
1パック(5枚)
材質
ハイス
ハイス
ハイス
刃部:コバルトハイス/胴部:SUP(バネ鋼)
質量(g)
400
400
100
150
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
86149576
品番
HS25
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
樹脂管
仕様
厚刃
材質
ハイス
適合本体
ハイパーソーXS150S
トラスコ品番
809-4764
質量(g)
400