曜日別特売
292026 固定GV・BEVダイヘッド20Aー50A REX(レッキス工業) 86150461

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

固定GV・BEVダイヘッド20Aー50A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード86150461品番292026
参考基準価格(税別)¥163,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

バイトを替える事で溝入れ加工、外面取加工ができます。

用途溝入れ加工、外面取加工用ダイヘッドトラスコ品番809-4587適合機種S50A、NS50A、S80A、NS80A、N100A質量(kg)9寸法(inch)1-2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする