曜日別特売
MC6375 手動切上チェーザ MC63ー75 REX(レッキス工業) 86150766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

手動切上チェーザ MC63ー75

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1組注文コード86150766品番MC6375
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。

用途
ねじ切り作業
トラスコ品番809-4767適合機種NS(S)80A、NS(N)80A3、90A3、N100A質量(g)510寸法手動切上63ー75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする