※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
REX(レッキス工業)
薄肉1本物ビット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃先径(Φmm)
32
27
32
70
80
106
150
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86151247
品番
450101
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
レーザー溶接でチップの飛びを解消します。
薄肉ビットならではのシャープな切れ味です。
用途
鉄筋コンクリート、石材等への穿孔
刃先径(Φmm)
32
トラスコ品番
809-4519
質量(g)
630
有効長(mm)
250
刃高(mm)
7