曜日別特売
450108 薄肉1本物ビット REX(レッキス工業) 86151317

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄肉1本物ビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃先径(Φmm)90
内容量1本注文コード86151317品番450108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,700

レーザー溶接でチップの飛びを解消します。
薄肉ビットならではのシャープな切れ味です。

用途鉄筋コンクリート、石材等への穿孔刃先径(Φmm)90トラスコ品番809-4526質量(kg)1.6有効長(mm)250刃高(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする