曜日別特売
FMN4ABK TOKIO ミーティングチェア 4本脚肘付 ブラック TOKIO(藤沢工業) 86156506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOKIO ミーティングチェア 4本脚肘付 ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
幅(mm)435
内容量1脚注文コード86156506品番FMN4ABK
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
ブラック座面高さ(mm)420本体質量(kg)7.4幅(mm)435質量(kg)7.4高さ(mm)762種類ミーティングチェア奥行(mm)445張地再生PET肘掛ABS樹脂成型品材質(フレーム)25.4×15.5楕円スチールパイプ/クロムメッキ座高(mm)420材質(座面)成型合板/ウレタンフォーム全幅×全奥行×全高×肘高(mm)594×546×762×600材質(背)成型合板/ウレタンフォーム色(座面)ブラック
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする