※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO ミーティングチェア 4本脚肘付 ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
幅(mm)
450
435
450
全3種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
86156515
品番
FMP4ABK
参考基準価格(税別)
¥89,500
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
色
ブラック
座面高さ(mm)
450
本体質量(kg)
9.9
幅(mm)
450
質量(kg)
9.9
高さ(mm)
880
種類
ミーティングチェア
奥行(mm)
440
張地
再生PET
肘掛
ABS樹脂成型品
材質(フレーム)
Φ19.1スチールパイプ/クロムメッキ
座高(mm)
450
材質(座面)
PP樹脂成型品
全幅×全奥行×全高×肘高(mm)
553×630×880×635
材質(背)
PP樹脂成型品
色(座面)
ブラック
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません