曜日別特売
FSB2ABK TOKIO ミーティングチェア C脚肘付 ブラック TOKIO(藤沢工業) 86157364

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOKIO ミーティングチェア C脚肘付 ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1脚注文コード86157364品番FSB2ABK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,000
ブラック本体質量(kg)8.5質量(kg)8.5種類ミーティングチェア張地再生PET材質(フレーム)Φ25.4スチールパイプ/クロムメッキ材質(座面)成型合板/ウレタンフォーム全幅×全奥行×全高×肘高(mm)542×589×757×605材質(背)成型合板/ウレタンフォーム本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)542×589×757
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする