曜日別特売
FMPK4ALGN TOKIO ミーティングチェア キャスター脚肘付 ライトグリーン TOKIO(藤沢工業) 86157976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOKIO ミーティングチェア キャスター脚肘付 ライトグリーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1脚注文コード86157976品番FMPK4ALGN
参考基準価格(税別)¥99,300販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980
ライトグリーン座面高さ(mm)450本体質量(kg)10.4幅(mm)450質量(kg)10.4高さ(mm)880種類ミーティングチェア奥行(mm)440キャスターあり張地再生PET肘掛ABS樹脂成型品材質(フレーム)Φ19.1スチールパイプ/クロムメッキΦ50ウレタン双輪キャスター座高(mm)450材質(座面)PP樹脂成型品全幅×全奥行×全高×肘高(mm)595×630×880×635材質(背)PP樹脂成型品色(座面)ライトグリーン
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする