※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO ミーティングチェア ステンレス脚 オレンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1脚
幅(mm)
520
奥行(mm)
535
注文コード
86158624
品番
FSC45OR
参考基準価格(税別)
¥48,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・奥行
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
520×535×862
座面高さ(mm)
437
本体質量(kg)
4.4
仕様
連結プラパート
トラスコ品番
120-1043
幅(mm)
520
質量(kg)
4.4
高さ(mm)
862
種類
ミーティングチェア
奥行(mm)
535
張地
再生PET
材質(フレーム)
Φ13ステンレスパイプ/電解研磨仕上げ
座高(mm)
437
材質(座面)
成型合板/ウレタンフォーム
材質(背)
成型合板/ウレタンフォーム
色(座面)
オレンジ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません