※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO ミーティングチェア パネル脚 ライトグリーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1脚
注文コード
86159787
品番
FMPKP4LGN
参考基準価格(税別)
¥143,900
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
色
ライトグリーン
座面高さ(mm)
440
本体質量(kg)
18.3
幅(mm)
450
質量(kg)
18.3
高さ(mm)
867
種類
ミーティングチェア
奥行(mm)
440
キャスター
あり
材質(キャスター)
Φ50ウレタン双輪キャスター
張地
再生PET
肘掛
あり
材質(フレーム)
19角スチールパイプ/焼付塗装
座高(mm)
440
材質(脚)
合板/ウレタンフォーム
材質(座面)
PP樹脂成型品
全幅×全奥行×全高×肘高(mm)
560×630×867×640
アズワン品番
64-7273-13
材質(背)
PP樹脂成型品
色(座面)
ライトグリーン
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません