TOKIO(藤沢工業)
TOKIO ミーティングチェア メッキ脚肘付 ブラック
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
幅(mm)
578
578
573
材質(座面)
PP樹脂成型品
PP樹脂成型品
成型合板/ウレタンフォーム
肘掛
あり
あり
PP樹脂成型品
質量(kg)
4.8
4.8
4.9
5.1
全3種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
86161022
品番
FNM10ABK
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
色
ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
578×525×760
座面高さ(mm)
434
本体質量(kg)
4.8
肘掛
あり
仕様
連結プラパート
幅(mm)
578
質量(kg)
4.8
高さ(mm)
760
種類
ミーティングチェア
奥行(mm)
525
張地
再生PET
材質(フレーム)
Φ13スチールパイプ/クロムメッキ
座高(mm)
434
材質(座面)
PP樹脂成型品
材質(背)
PP樹脂成型品
色(座面)
ブラック
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません