DM-CC2GO 車種専用ダッシュマット チンチラ No.2  U-810 H01/09~H06/12 雅 86161828

 

DM-CC2GO 車種専用ダッシュマット チンチラ No.2  U-810 H01/09~H06/12 雅 86161828
DM-CC2GO 車種専用ダッシュマット チンチラ No.2  U-810 H01/09~H06/12 雅 86161828
DM-CC2GO 車種専用ダッシュマット チンチラ No.2  U-810 H01/09~H06/12 雅 86161828
DM-CC2GO 車種専用ダッシュマット チンチラ No.2  U-810 H01/09~H06/12 雅 86161828

車種専用ダッシュマット チンチラ No.2 U-810 H01/09~H06/12

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1枚色(フレンジ)ネイビー注文コード86161828品番DM-CC2GO
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!

用途内装パーツ色(生地)ゴールド色(フレンジ)ネイビー
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
U-810 H01/09~H06/12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする