曜日別特売
TTT1590 TOKIO ミーティングテーブル 1500×900mm ローズ TOKIO(藤沢工業) 86163743

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOKIO ミーティングテーブル 1500×900mm ローズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード86163743品番TTT1590
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥64,400
ローズ本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×900×700質量(kg)26高さ(mm)700タイプ角型奥行(mm)900間口(mm)1500材質(天板)メラミン化粧板/エラストマエッジ巻天板厚さ(mm)28材質(脚部)スチールパイプ 焼付塗装グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする