※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO ミーティングテーブル 1800×900mm チーク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
質量(kg)
33.4
33.4
26.8
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86164005
品番
TC1890U
参考基準価格(税別)
¥134,700
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
色
チーク
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×900×700
質量(kg)
33.4
幅(mm)
1800
高さ(mm)
700
奥行(mm)
900
間口W×奥行D×高さH(mm)
1800×900×700
材質(天板)
メラミン化粧板/ソフトエッジ巻
天板厚さ(mm)
28
材質(脚部)
Φ48.6スチールパイプ/メッキ
アズワン品番
64-7277-33
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません