AB122-2 ABボード 光 86172783

ABボード

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
幅(mm)220
高さ(mm)100
内容量1枚注文コード86172783品番AB122-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

フックや、ドアノブなどに掛けられる鎖付の標示プレートです
無地なので切り文字などで自由にメッセージをレイアウトできます

材質アクリル幅(mm)220高さ(mm)100奥行(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする