光
KBボード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
幅(mm)
100
100
170
180
250
220
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86172896
品番
KB502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
フックや、ドアノブなどに掛けられるヒモ付きの標示プレートです
無地なので切り文字などで自由にメッセージをレイアウトできます
温かみのあるコルクとシナ合板のプレートです
材質
コルク・シナ合板
仕様
ヒモ付
幅(mm)
100
高さ(mm)
50
奥行(mm)
8