※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO リフレッシュチェア 4本脚 クリアグリーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1脚
注文コード
86172904
品番
RMC4CGN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,200
この商品は
幅
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
480×540×795
本体質量(kg)
6
質量(kg)
6
張地
再生PET
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×540×795
パイプ径(Φmm)
15.9
材質(脚部)
スチールパイプ/クロムメッキ
材質(座面)
ブナ成型合板(両面/メラミン化粧板)
材質(背)
ブナ成型合板(両面/メラミン化粧板)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。