曜日別特売
RML4CGN TOKIO リフレッシュチェア 4本脚 クリアグリーン TOKIO(藤沢工業) 86172931

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOKIO リフレッシュチェア 4本脚 クリアグリーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1脚幅(mm)480注文コード86172931品番RML4CGN
参考基準価格(税別)¥41,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×540×795本体質量(kg)6.1幅(mm)480質量(kg)6.1高さ(mm)795種類リフレッシュチェア奥行(mm)540張地再生PETパイプ径(Φmm)15.9材質(脚)スチールパイプ/クロムメッキ材質(座面)成型合板/ブラウン色/ウレタン塗装材質(背)成型合板/ブラウン色/ウレタン塗装色(座面)クリアグリーン
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする