曜日別特売
KB627 KBボード 光 86172975

KBボード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)250
内容量1枚注文コード86172975品番KB627
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

フックや、ドアノブなどに掛けられるヒモ付きの標示プレートです
無地なので切り文字などで自由にメッセージをレイアウトできます
温かみのあるコルクとシナ合板のプレートです

材質コルク・シナ合板仕様ヒモ付幅(mm)250高さ(mm)60奥行(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする