光
KBボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)
130
100
170
180
250
220
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86173036
品番
KB814
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
フックや、ドアノブなどに掛けられるヒモ付きの標示プレートです
無地なので切り文字などで自由にメッセージをレイアウトできます
温かみのあるコルクとシナ合板のプレートです
材質
コルク・シナ合板
仕様
ヒモ付
幅(mm)
130
高さ(mm)
30
奥行(mm)
8