曜日別特売
P497-6 PP板 光 86173185

PP板

(7件のレビュー)
3日以内出荷特別運賃3日以内出荷とは
ライトブルー
厚さ(mm)0.75
寸法(mm)485×570
内容量1枚注文コード86173185品番P497-6
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

工作・加工・カットに便利なプラスチック素材です
DIYやホビークラフト用の工作素材
ホッチキス、はさみ、ナイフ等で加工ができます
ポロプロピレンの薄物です

材質ポリプロピレンライトブルー厚さ(mm)0.75寸法(mm)485×570
注意
※完全な透明ではございません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)400/税込440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86173474
2024-02-16
用途: 絵を描く
その他業種

シールを剥がすのは大変だし、綺麗に剥がせない。これからの購入はしません。

対象商品 : 86173964
2023-04-20
用途: 自転車のカウル製作
製造業

大きいサイズのシートが通販で手に入るのはありがたいです。
カットはハサミで出来て、折り曲げもちゃんとクセをつけることが出来ます。
加工性が良いので重宝しています。

対象商品 : 86173352
2021-06-11
用途: 障子の破れ防止

ネコの爪で障子紙が破られ、どんなに丈夫な障子紙を使っても防げなかったが、このPP板を障子紙の上に張ったらネコの爪が立たなくなった。非常に助かっている。

4が参考にしています
対象商品 : 86173185
2021-05-05
用途: 商品開発試作
製造業

良かったです
納得のいく対応でした
ありがとうございます

対象商品 : 86173964
2020-07-30
用途: ハードケースの中仕切りなど

ダイソーのPP板は結構硬いので、0.75mmを買ってみましたが、こちらは随分柔らかい。
この柔らかさなら1mm厚の方が当方の目的にはあっていたと思いますが、何かしら使用場所を見つけて使用します。

2が参考にしています
対象商品 : 86173876
2021-03-29
用途: エポキシ塗装の離型板として

商品説明にマット加工(表面加工)の記載がなく、通常の光沢面商品として購入した。
マット加工しているので、エポキシ等の接着が中途半端で起こり、離型効果がなく購入の意味がなくなった。
表面加工をしているのなら、記載してほしかった。

6が参考にしています
対象商品 : 86173352
2019-10-11
用途: ハロウィンのかぶり物
サービス業

クリアファイルにつかわれている素材。
大判のが手に入ってよかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1573:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする