曜日別特売
QB243 QBボード 光 86175416

QBボード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)240
ブルー
内容量1個注文コード86175416品番QB243
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

フックや、ドアノブなどに掛けられる鎖付の標示プレートです
標示用プレート
無地なので切り文字などで自由にメッセージをレイアウトできます

ブルー幅(mm)240高さ(mm)96質量(g)157奥行(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする