曜日別特売
SR30-10 SRスポンジ 光 86175766

SR30-10 SRスポンジ 光 86175766
SR30-10 SRスポンジ 光 86175766

SRスポンジ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個厚さ(mm)30寸法(mm)100×100注文コード86175766品番SR30-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

反発弾性に優れています
ドア等のパッキン材・目地材・断熱材・防振マット・防音材
気密、水密性、加工性が良いです

厚さ(mm)30寸法(mm)100×100
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-03
用途: 防振用
飲食業

卓上で使うモーターの振動・騒音対策に購入。
指では簡単に変形しない硬さ。
モーター自体が軽いためか、この硬さでは効果が限定的だった。
ある程度の重量がある方が良いかもしれない。
加工時に変形しにくいので、加工はしやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
808:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする