※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO レセプションテーブル 半円型 ハカマ無
商品レビューを投稿する
取扱い終了
質量(kg)
24
20
22
27
24
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86176614
品番
FRN180HR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥117,800
タイプ
円型
材質(脚部)
Φ31.8スチールパイプ/焼付塗装
トラスコ品番
119-9338
質量(kg)
24
キャスター
ゴムキャスター(ストッパー付)
材質(天板)
シナベニヤ/フラッシュ構造/ソフトエッジ
天板厚さ(mm)
28
アズワン品番
64-7273-37
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86176614
FRN180HR
65071565
FVM-5A-FNB
木製スタッキングチェア 肘付き
TOKIO(藤沢工業)
1台
¥
39,980
税込
¥43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)