曜日別特売
AW691 アートメタルパンチング 光 86176755

AW691 アートメタルパンチング 光 86176755
AW691 アートメタルパンチング 光 86176755

アートメタルパンチング

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード86176755品番AW691
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
鮮やかなカラーのパンチングメタルです

材質アルミ仕上アルマイトブラック幅(mm)150長さ(mm)150厚さ(mm)0.5穴径(Φmm)6穴ピッチ(mm)9
注意
※切断面、切り口等でケガをする恐れがありますので、取扱いにはご注意願います。けがをしないように作業の前に必ず手袋をはめてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86176755
2021-08-17
用途: 試作の部品

傷も曲がりも無く、適当な大きさで、そして安くて良かったです。200ミリ角もあれば良いと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3044:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする