ACWM-223 アクリルキャスト板 片面マット 光 86181795

ACWM-223 アクリルキャスト板 片面マット 光 86181795
ACWM-223 アクリルキャスト板 片面マット 光 86181795
ACWM-223 アクリルキャスト板 片面マット 光 86181795

アクリルキャスト板 片面マット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)200×300
内容量1枚注文コード86181795品番ACWM-223
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

表示板、広告板などサインプレートに適したアクリルキャスト板
サインプレート用の素材として、屋外・屋内にご使用いただけます
艶消し(マット板)タイプで光が反射しにくく、表示文字が見えやすい
ガラスより軽量で、屋外使用や照明など過酷な条件に耐えられる数すくないプラスチックで、耐候性に優れています
穴あけ、切断、切削、印刷等の機械加工に適しています

厚さ(mm)2仕様片面マット寸法(mm)200×300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1549:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする