光
プレート テープ付
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
表示内容
湯沸室
更衣室
湯沸室
土足厳禁
出入口
火気厳禁
事務所
社長室
事務室
会議室
応接室
化粧室
お手洗
浴室
禁煙
火の用心
TOILET
掃除具入れ
洗面所
便所
全19種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86182075
品番
Y5150-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
表示内容
湯沸室
材質
アクリル
仕様
テープ付
寸法(mm)
50×150×2