光
プレート テープ付
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
表示内容
火気厳禁
更衣室
湯沸室
土足厳禁
出入口
火気厳禁
事務所
社長室
事務室
会議室
応接室
化粧室
お手洗
浴室
禁煙
火の用心
TOILET
掃除具入れ
洗面所
便所
全19種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86182215
品番
Y5150-115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
表示内容
火気厳禁
材質
アクリル
仕様
テープ付
寸法(mm)
50×150×2