光
プレート テープ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
表示内容
チラシ勧誘印刷物無断投函お断り
防犯ベル設置
チラシ勧誘印刷物無断投函お断り
猛犬に注意
〒POST
整理整頓
セールスお断り
勧誘セールスお断り
押売りお断り
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86182364
品番
UP153-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
表示内容
チラシ勧誘印刷物無断投函お断り
材質
アクリル
仕様
テープ付
寸法(mm)
150×30×2