光
プレート テープ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
表示内容
男女マーク
TOILET
喫煙所マーク
男女マーク
車椅子マーク(白地)
ペットお断りマーク
上下左右矢印
立入禁止マーク
電話マーク
車椅子マーク(青字)
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86182766
品番
E510-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
表示内容
男女マーク
材質
アクリル
仕様
テープ付
寸法(mm)
100×100×2