光
プレート テープ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
表示内容
受付
受付
受付
火気厳禁
非常ベル
掃除具入れ
喫煙所
出入口
土足厳禁
会計
機械室
待合室
更衣室
湯沸室
宿直室
化粧室
洗面所
勝手口
通用口
浴室
調理室
非常口
便所
火の用心
診察室
ロッカー室
食堂
ゴミ置場
休憩室
W.C
倉庫
ポンプ室
娯楽室
書庫
物置
女子更衣室
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86183003
品番
UP515-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
表示内容
受付
材質
アクリル
仕様
テープ付
寸法(mm)
50×150×2