曜日別特売
UP515-30 プレート テープ付 光 86183107

プレート テープ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
表示内容更衣室
更衣室
火気厳禁
非常ベル
掃除具入れ
喫煙所
出入口
土足厳禁
受付
会計
機械室
待合室
湯沸室
宿直室
化粧室
洗面所
勝手口
通用口
浴室
調理室
非常口
便所
火の用心
診察室
ロッカー室
食堂
ゴミ置場
休憩室
W.C
倉庫
ポンプ室
娯楽室
書庫
物置
女子更衣室
内容量1枚注文コード86183107品番UP515-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

表示内容更衣室材質アクリル仕様テープ付寸法(mm)50×150×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする