UP144-10 プレート テープ付 光 86183378

プレート テープ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚
表示内容勝手口
内容量1枚注文コード86183378品番UP144-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

プレートケースに入れての標示もできるアクリル製プレートです
プレートケース(SP144A・SP144B・AS144)に入れることができます

表示内容勝手口材質アクリル仕様テープ付寸法(mm)140×40×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする