CM37-2 プレート テープ付 光 86183502

プレート テープ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
表示内容タバコご遠慮下さい
内容量1枚注文コード86183502品番CM37-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

表示内容タバコご遠慮下さい材質アクリル仕様テープ付寸法(mm)60×40×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする