光
プレート テープ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
表示内容
LETTERS
TOILET
LETTERS
OFFICE
PRIVATE
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86184008
品番
UP318-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
表示内容
LETTERS
材質
アクリル
仕様
テープ付
寸法(mm)
30×180×2