※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO 座卓兼用折りたたみテーブル 1500×750mm ローズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
材質(天板)
メラミン化粧板 共巻
メラミン化粧板 共巻
メラミン化粧板 ソフトエッジ巻
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86184585
品番
TK1575
参考基準価格(税別)
¥82,200
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
色
ローズ
質量(kg)
23
材質(天板)
メラミン化粧板 共巻
高さ(mm)
330・700
奥行(mm)
750
間口(mm)
1500
天板厚さ(mm)
28
材質(脚部)
26mm角スチールパイプ/焼付塗装
アズワン品番
64-7284-02
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません