光
プレート テープ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
表示内容
お手洗
お手洗
TOILET
浴室
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86184988
品番
CM606-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
表示内容
お手洗
材質
アクリル
仕様
テープ付
寸法(mm)
60×60×2